Ideal lemezolló kétkomponensű nyéllel 230 mm

Cikkszám: 767050 230
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
7 darabszám azonnal szállítható

Termékadatok

Technikai adatok

Teljes hossz 230 mm
Élek hossza 30 mm
Felhasználás módja Jobbos
Termék fajtája Olló

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 767050 230
EAN / GTIN 4010220031957
Gyártó száma D39ASS

Leírás

Kivitel:

Nemesacél ollófej (min. HRC 61). Kompakt ollófej a fej részben süllyesztett csavarozásával. Kétkomponensű markolat kézkímélő, jó fogású puha betétekkel. Kisebb markolat nyílásszög az optimalizált használat érdekében azonos vágáshossz mellett. Központos záróretesz az egyszerű kezelés érdekében átfogás nélkül (jobb- és balkezeseknek is). Vágásteljesítmény: lemezek max. 1,8 mm, rozsdamentes lemezek max. 1,2 mm.

Előny:

Rendkívül robusztus szövet szinteracél betéttel a könnyen járó és kopásálló élek érdekében. Minimális erőkifejtés a markolat csekély nyitásszélessége és a kettős karos áttétel következtében.