Ez a termék már nem szerepel a kínálatban. Ha alternatívát keres, használja a linkeket, vagy lépjen kapcsolatba velünk.

Van alternatíva erre a termékre

Akkumulátoros ütvefúró-csavarozó ProCORE GSB1860PRO

Cikkszám: 070112 GSB1860PRO

Termékadatok

Technikai adatok

Csomagolás Rendszerkoffer (L-Boxx)
Hozzávaló akkumulátor – szállító/akku típus/feszültség Bosch 18 V
Gyártó jelölése GSB 18V-60C
Energiaellátás Akkus
A tartalmazott akkumulátorok száma 2
Akkumulátor típus Lítium-ion
Akkumulátor kapacitás 4 Ah
Akkumulátor-feszültség 18 V
Motor felépítése Kefe nélküli motor
Maximális nyomaték lágy 31 Nm
Maximális nyomaték kemény 60 Nm
Maximális fordulatszám 1. fokozat 0 min-1 - 600 min-1
Maximális fordulatszám 2. fokozat 1 900 min-1
Gyorsbefogó fúrótokmány, befogási tartomány 1,5 mm - 13 mm
Maximális csigafúró ⌀ acélban 10 mm
Maximális csigafúró ⌀ fában 38 mm
Maximális csigafúró ⌀ betonban 10 mm
Maximális vibráció EN szerint ütvefúró funkcióval 8 m/s2
Maximális vibráció EN szerint ütvefúró funkció nélkül 2,5 m/s2
Súly 1,8 kg
Jellemző felhasználás Strong
Termék fajtája Ütvefúró csavarozó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 070112 GSB1860PRO
Gyártó száma 06019G2107

Leírás

Kivitel:

Bosch akkus ütvefúró csavarozó a legkeményebb csavarozási, fúrási, és ütvefúrási felhasználásokhoz.
  • Az Electronic Cell Protection (ECP) védi az akkumulátort túlhevülés és mélykisütés ellen.
  • Az Electronic Motor Protection (EMP) védi a motort a túlterheléssel szemben.
  • Mechanikus, többfokozatú nyomaték lekapcsolás.
  • Praktikus övcsipesz (070104 nem).
  • Integrált LED-es lámpa, akku töltöttségi szint kijelző.
  • Gyorsbefogó fúrótokmány.

Kefe nélküli EC motorral.
KickBackControl blokkolás esetén automatikus lekapcsolással, valamint egyedülálló precíziós kuplunggal. Kompakt felépítésű, nagyon rövid fej (csak 184 mm) a tökéletes használat érdekében (GSB1860PC méret), ezért optimális szűk helyeken végzett munkákhoz. A Connectivity modullal való utólagos felszerelés lehetséges.

Tartalom:

Inkluzív 2x ProCORE 18 V 4,0 Ah Li-Ion akku, töltőkészülék és L-BOXX.

Figyelem:

Hozzávaló tartalék akkumulátorokat és töltőkészülékeket a 073851 és 073866 sz. alatt talál.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Pótalkatrészek
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
    Típus Egységár ÁFA-val
    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz