Hoffmann Group Home
  • 500.000 belistázott termék
  • Kiemelkedően magas szállítási pontosság
  • TÜV által tanúsított szállítási minőség
      • Menü
      Cikkszám: 207505

      VHM teljes rádiusz nagyolómaró TiAlN

      Márka: GARANT
      Szerszámanyag VHM
      Fogásszélesség a<sub>e</sub> marási műveletnél 0,05×D másolómarásnál
      Fogásszélesség a<sub>e</sub> marási műveletnél 0,5 × D szélezésnél
      Szabvány DIN 6527
      Fogásvételi irány Vízszintes, ferde és függőleges
      Maróprofil HR
      Szár DIN 6535 HB, h6-tal
      Tűrés névleges ⌀ d11

      VHM teljes rádiusz nagyolómaró TiAlN

      érdeklődés szerint
      Azonnal szállítható
      17 darabszám azonnal szállítható
      Szállítás a gyártótól
      Ez a termék már nem elérhető
      Available in 1-3 working days
      Available in 4-6 working days
      Available in 1-2 weeks
      Utánszállítás
      Darabár
      -tól  84,38 €
      ⌀ d11 DC (mm)

      Termékleírás

      Kivitel:

      Kerek recés profil nagyoláshoz, a rádiusz területén is.

      Figyelem:

      A 207512 sz. utódja.

      Technikai adatok

      Maróprofil
      HR 
      Szabvány
      DIN 6527 
      Szár
      DIN 6535 HB, h6-tal 
      belső hűtés
      nem 
      Szerszámanyag
      VHM 
      Tűrés névleges ⌀
      d11 
      Fogásvételi irány
      Vízszintes, ferde és függőleges 
      Szártűrés
      h6 
      Bevonat
      TiAlN 

      Alkalmazási táblázat

      Alu (rövid forgácsú)
      N
      350
      Alu > 10% Si
      N
      250
      Acél < 500 N/mm²
      P
      160
      Acél < 750 N/mm²
      P
      140
      Acél < 900 N/mm²
      P
      130
      Acél < 1100 N/mm²
      P
      80
      INOX < 900 N/mm²
      M
      80
      GG(G)
      K
      120
      Uni
       
      Nedvesen maximum
       
      Nedvesen minimum
       
      Száraz
       
      Levegő
       
      loading spinner image