Hoffmann Group Home
  • 500.000 belistázott termék
  • Kiemelkedően magas szállítási pontosság
  • TÜV által tanúsított szállítási minőség
      • Menü
      Cikkszám: 206042

      VHM tóruszmaró RS1 0,1 DLC

      Márka: GARANT
      Szabvány Gyári szabvány
      Fogásszélesség a<sub>e</sub> marási műveletnél 0,05×D másolómarásnál
      Fogásvételi irány Vízszintes, ferde és függőleges
      Fogásszélesség a<sub>e</sub> marási műveletnél 0,5 × D oldalazásnál
      Típus W
      Szerszámanyag VHM
      Tűrés névleges ⌀ 0 / −0,005

      VHM tóruszmaró RS1 0,1 DLC

      érdeklődés szerint
      Azonnal szállítható
      37 darabszám azonnal szállítható
      Szállítás a gyártótól
      Ez a termék már nem elérhető
      Available in 1-3 working days
      Available in 4-6 working days
      Available in 1-2 weeks
      Utánszállítás
      Darabár
      -tól  51,94 €
      ⌀Dc×L4 (mm)

      Termékleírás

      Kivitel:

      Továbbfejlesztett DLC sp2 bevonattal. Alumínium anyagoknál a teljesítménnyel és precizitással szembeni maximális követelményekhez. A különösen szűk tűrések biztosítják a maximális pontosságot. Duplán hátraköszörült két élszalagos üreges beköszörülés.
      Átmérőcsökkentési szög α=16°.
      Tűrések:
      • Vágóél-rádiusz: RS1 = ± 0,0025 mm.
      • Nyak ⌀: D4 = 0 / −0,01 mm.

      Figyelem:

      A szerszám növekvő kinyúlási hossza esetén alkalmazzon ap csökkentést!
      Értékek:
      teli horony: ap = 0,25 × D × ap korr
      Oldalazás: ap = 0,50 × D × ap korr
      Másolás: ap = 0,25 × D × ap korr
      A vf előtoló sebesség kiszámításához kérjük a gép ténylegesen alkalmazott (leggyakrabban a maximális) fordulatszámát vegye figyelembe!
      Pl.: vf = 18000 [1/perc] × fz [mm/fog] × z

      Technikai adatok

      Típus
      Tűrés névleges ⌀
      0 / −0,005 
      Fogásvételi irány
      Vízszintes, ferde és függőleges 
      Bevonat
      DLC 
      belső hűtés
      nem 
      Szabvány
      Gyári szabvány 
      Színes gyűrű
      sárga 
      Szerszámanyag
      VHM 

      Alkalmazási táblázat

      Alu
      N
      480
      Alu (rövid forgácsú)
      N
      440
      Alu > 10% Si
      N
      400
      PMMA Akril
      N
      180
      PE-HD
      N
      160
      PA 66
      N
      150
      PEEK
      N
      130
      PF 31
      N
      160
      PVDF GF20
      N
      180
      POM GF25
      N
      160
      PA 66 GF30
      N
      150
      PEEK GF30
      N
      130
      PTFE CF25
      N
      160
      Cu
      N
      160
      CuZn
      N
      200
      Nedvesen maximum
       
      Nedvesen minimum
       
      Levegő
       
      loading spinner image