Hoffmann Group Home
  • 500.000 belistázott termék
  • Kiemelkedően magas szállítási pontosság
  • TÜV által tanúsított szállítási minőség
      • Menü
      Cikkszám: 208125

      VHM sorjázó 60° bevonat nélkül

      Márka: GARANT
      Szerszámanyag VHM
      Szabvány Gyári szabvány
      Tűrés névleges ⌀ h6
      Típus N
      Fogásvételi irány Vízszintes és ferde
      Kúpsüllyesztő csúcsszög 60

      VHM sorjázó 60° bevonat nélkül

      érdeklődés szerint
      Azonnal szállítható
      91 darabszám azonnal szállítható
      Szállítás a gyártótól
      Ez a termék már nem elérhető
      Available in 1-3 working days
      Available in 4-6 working days
      Available in 1-2 weeks
      Utánszállítás
      Darabár
      -tól  20,09 €
      ⌀ h6 DC (mm)

      Termékleírás

      Kivitel:

      Tűrés: S méret = ±0,1 mm.
      Speciális csavarvonal hajlásszöggel, lágyan vágó.

      Felhasználás:

      Munkadarabok éleinek letörésére és sorjázására, valamint kontúrmunkákhoz kiválóan alkalmas.

      Technikai adatok

      Színes gyűrű
      nincs 
      Típus
      Bevonat
      bevonat nélkül 
      Szabvány
      Gyári szabvány 
      belső hűtés
      nem 
      Kúpsüllyesztő csúcsszög
      60 fok
      Szártűrés
      h6 
      Szerszámanyag
      VHM 
      Fogásvételi irány
      Vízszintes és ferde 
      Tűrés névleges ⌀
      h6 

      Alkalmazási táblázat

      Alu műanyagok
      N
      180
      Alu (rövid forgácsú)
      N
      140
      Alu > 10% Si
      N
      105
      Acél < 500 N/mm²
      P
      70
      Acél < 750 N/mm²
      P
      60
      Acél < 900 N/mm²
      P
      55
      Acél < 1100 N/mm²
      P
      35
      INOX < 900 N/mm²
      M
      40
      INOX > 900 N/mm²
      M
      30
      GG(G)
      K
      55
      Uni
       
      Nedvesen maximum
       
      Nedvesen minimum
       
      Levegő
       
      loading spinner image