Hoffmann Group Home
  • 500.000 belistázott termék
  • Kiemelkedően magas szállítási pontosság
  • TÜV által tanúsított szállítási minőség
      • Menü
      Cikkszám: GG1266

      VHM mini maró AlCrN

      Márka: GARANT
      Fogásszélesség a<sub>e</sub> marási műveletnél Teli horony fogásmélység 1×D
      Fogásszélesség a<sub>e</sub> marási műveletnél 0,3 × D oldalazásnál
      Szerszámanyag VHM
      Szabvány Gyári szabvány
      Típus N
      Reklámár Érvényesség vége 2020.07.31.

      VHM mini maró AlCrN

      érdeklődés szerint
      Azonnal szállítható
      755 darabszám azonnal szállítható
      Szállítás a gyártótól
      Ez a termék már nem elérhető
      Available in 1-3 working days
      Available in 4-6 working days
      Available in 1-2 weeks
      Utánszállítás
      Darabár
      -tól  47,70 €
      ⌀e8 DC (mm)

      Termékleírás

      Kivitel:

      A szár hasonló mint a DIN 6535 HB. Továbbfejlesztett bevonat univerzális használatra acélhoz és öntvényhez.
      Mint a 202261 sz.

      Technikai adatok

      Bevonat
      AlCrN 
      Szabvány
      Gyári szabvány 
      Típus

      Alkalmazási táblázat

      Alu (rövid forgácsú)
      N
      280
      Alu > 10% Si
      N
      200
      Acél < 500 N/mm²
      P
      120
      Acél < 750 N/mm²
      P
      110
      Acél < 900 N/mm²
      P
      100
      Acél < 1100 N/mm²
      P
      70
      Acél < 1400 N/mm²
      P
      60
      INOX < 900 N/mm²
      M
      70
      INOX > 900 N/mm²
      M
      50
      GG(G)
      K
      90
      Uni
       
      Nedvesen maximum
       
      Nedvesen minimum
       
      Száraz
       
      Levegő
       
      loading spinner image