Cikkszám: GG3085

VHM maró forgácstörőkkel HPC TiSiN

érdeklődés szerint
Azonnal szállítható
64 darabszám azonnal szállítható
Ez a termék már nem elérhető
Szállítás 1-3 munkanapon belül
Szállítás 4-6 munkanapon belül
Szállítás 1-2 héten belül
Szállítás 2-3 héten belül
Szállítás 3-4 héten belül
Szállítás 4-6 héten belül
Szállítás 6-8 héten belül
Utánszállítás
Ár
-tól 
108,30 €
plusz ÁFA plusz szállítási költségek
Add to shopping list
Termék megosztása
Márka: HOLEX
Szerszámanyag VHM
Szabvány Gyári szabvány
Típus N
Spirálszög tulajdonságai egyenlőtlen
Élek felosztása egyenlőtlen
Fogásszélesség a<sub>e</sub> marási műveletnél 0,18×D
Forgácsolási stratégia TPC

Információk

  • Szerszámanyag VHM
  • Szabvány Gyári szabvány
  • Típus N
  • Spirálszög tulajdonságai egyenlőtlen
  • Élek felosztása egyenlőtlen

Termékleírás

Kivitel:

Kifejezetten TPC felhasználáshoz kialakított nagyteljesítményű maró univerzális használatra.
Megerősített mag.
Optimalizált hajlítási törőszilárdság ultrafinom szemcsézetű alapanyagok felhasználásával.
Forgácsosztó a kontrollált forgácstöréshez.
Mint a 203085 sz.

Figyelem:

hmax: A táblázatban szereplő értékek maximális értékeket jelentenek.
ae max = 0,18×D a TPC megmunkáláshoz.

Alkalmazási táblázat

> Kérjük, válasszon ki egy változatot a vonatkozó alkalmazási táblázathoz

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Válassza ki a változatot és a darabszámot

⌀ e8 DC (mm) Bruttó darabár

Kosár tartalma

Tovább az árukosárhoz
Tovább az árukosárhoz