Hoffmann Group Home
  • 500.000 belistázott termék
  • Kiemelkedően magas szállítási pontosság
  • TÜV által tanúsított szállítási minőség
      • Menü
      Cikkszám: 202276

      VHM maró bevonat nélkül

      Márka: HOLEX
      Típus N
      Fogásszélesség a<sub>e</sub> marási műveletnél Teli horony fogásmélység 1×D
      Szabvány DIN 6527
      Szerszámanyag VHM
      Fogásszélesség a<sub>e</sub> marási műveletnél 0,3 × D oldalazásnál

      VHM maró bevonat nélkül

      érdeklődés szerint
      Azonnal szállítható
      652 darabszám azonnal szállítható
      Szállítás a gyártótól
      Ez a termék már nem elérhető
      Available in 1-3 working days
      Available in 4-6 working days
      Available in 1-2 weeks
      Utánszállítás
      Darabár
      -tól  12,51 €
      ⌀ e8 DC (mm)

      Termékleírás

      Kivitel:

      Méretek hasonlóak, mint a DIN 6527.

      Technikai adatok

      Bevonat
      bevonat nélkül 
      belső hűtés
      nem 
      Színes gyűrű
      nincs 
      Szabvány
      DIN 6527 
      Sarokletörés szöge
      45 fok
      Típus

      Alkalmazási táblázat

      Alu műanyagok
      N
      170
      Alu (rövid forgácsú)
      N
      140
      Alu > 10% Si
      N
      100
      Acél < 500 N/mm²
      P
      70
      Acél < 750 N/mm²
      P
      60
      Acél < 900 N/mm²
      P
      45
      INOX < 900 N/mm²
      M
      40
      GG(G)
      K
      55
      Uni
       
      Nedvesen maximum
       
      Nedvesen minimum
       
      Száraz
       
      Levegő
       
      loading spinner image