Hoffmann Group Home
  • 500.000 belistázott termék
  • Kiemelkedően magas szállítási pontosság
  • TÜV által tanúsított szállítási minőség
      • Menü
      Cikkszám: 203617

      VHM maró TiAlN

      Márka: HOLEX
      Fogásszélesség a<sub>e</sub> marási műveletnél 0,1 × D oldalazásnál
      Szerszámanyag VHM
      Szabvány Gyári szabvány
      Típus N

      VHM maró TiAlN

      érdeklődés szerint
      Azonnal szállítható
      142 darabszám azonnal szállítható
      Szállítás a gyártótól
      Ez a termék már nem elérhető
      Available in 1-3 working days
      Available in 4-6 working days
      Available in 1-2 weeks
      Utánszállítás
      Darabár
      -tól  19,88 €
      ⌀ h10 DC (mm)

      Termékleírás

      Kivitel:

      Nagyon stabil kivitel a megerősített mag miatt.
      A 6 fog következtében kimagaslóan nyugodt járású.

      Technikai adatok

      Bevonat
      TiAlN 
      belső hűtés
      nem 
      Szártűrés
      h6 
      Színes gyűrű
      Nincs 
      Szabvány
      Gyári szabvány 
      Sarokletörés szöge
      90 fok
      Típus

      Alkalmazási táblázat

      Acél < 500 N/mm²
      P
      160
      Acél < 750 N/mm²
      P
      140
      Acél < 900 N/mm²
      P
      120
      Acél < 1100 N/mm²
      P
      110
      Acél < 1400 N/mm²
      P
      100
      Acél < 55 HRC
      H
      70
      Acél < 60 HRC
      H
      60
      Nedvesen maximum
       
      Nedvesen minimum
       
      Száraz
       
      Levegő
       
      loading spinner image