Cikkszám: 203248

VHM maró TiAlN

Márka: HOLEX

Minden termékinformáció

érdeklődés szerint
Azonnal szállítható
381 darabszám azonnal szállítható
Ez a termék már nem elérhető
Szállítás 1-3 munkanapon belül
Szállítás 4-6 munkanapon belül
Szállítás 1-2 héten belül
Szállítás 2-3 héten belül
Szállítás 3-4 héten belül
Utánszállítás
Darabár
-tól 
27,77 €
plusz ÁFA plusz szállítási költségek
Add to shopping list Termék megosztása

Termékleírás

Kivitel:

Megerősített lélekvastagság és geometria keménymaráshoz, dinamikus csavarvonal emelkedés nélkül.

Felhasználás:

Palástmaráshoz simító műveletként.
(Homlokmarás csak kis fogásmélységeknél).

Technikai adatok

Bevonat
TiAlN
Szerszámanyag
VHM
Szabvány
Gyári szabvány
Típus
H
Fogásszélesség ae marási műveletnél
0,05×D szélezésnél
belső hűtés
nem
Színes gyűrű
piros
Termék fajtája
Ujjmaró

Alkalmazási táblázat

Acél < 900 N/mm²
P
160
Acél < 1100 N/mm²
P
95
Acél < 1400 N/mm²
P
85
Acél < 50 HRC
H
75
Acél < 55 HRC
H
65
Acél < 60 HRC
H
50
Acél < 65 HRC
H
30
Nedvesen minimum
 
Száraz
 
Levegő
 

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Kosár tartalma

Tovább az árukosárhoz
Tovább az árukosárhoz