Hoffmann Group Home
  • 500.000 belistázott termék
  • Kiemelkedően magas szállítási pontosság
  • TÜV által tanúsított szállítási minőség
      • Menü
      Cikkszám: 202396

      VHM maró MTC AlCrN

      Márka: GARANT
      Forgácsolási stratégia MTC
      Szerszámanyag VHM
      Szabvány DIN 6527
      Fogásszélesség a<sub>e</sub> marási műveletnél Teli horony fogásmélység 1×D
      Spirálszög tulajdonságai egyenlőtlen
      Típus N
      Fogásszélesség a<sub>e</sub> marási műveletnél 0,5 × D szélezésnél
      A maróélek osztása egyenlőtlen

      VHM maró MTC AlCrN

      érdeklődés szerint
      Azonnal szállítható
      384 darabszám azonnal szállítható
      Szállítás a gyártótól
      Ez a termék már nem elérhető
      Available in 1-3 working days
      Available in 4-6 working days
      Available in 1-2 weeks
      Utánszállítás
      Darabár
      -tól  41,87 €
      ⌀ f8 DC (mm)

      Termékleírás

      Kivitel:

      Speciális forgácstér-geometriával és megerősített maggal.
      MTC nagyoló maró 1,5×D-ig telibe maráshoz.

      Excentrikus hátraköszörüléssel.
      A méretek hasonlóak, mint a DIN 6527 hossz.
      Továbbfejlesztett bevonat a tovább csökkentett forgácsoló erő érdekében a szerszám ezzel egyidejű hosszabb élettartama mellett.

      Felhasználás:

      Speciálisan MTC (Multi Task Cutting) alkalmazáshoz új generációs eszterga- / maróközpontokon.

      Technikai adatok

      Bevonat
      AlCrN 
      Spirálszög tulajdonságai
      egyenlőtlen 
      belső hűtés
      nem 
      Szártűrés
      h6 
      Színes gyűrű
      zöld 
      Szabvány
      DIN 6527 
      Sarokletörés szöge
      45 fok
      Típus
      A maróélek osztása
      egyenlőtlen 

      Alkalmazási táblázat

      Acél < 500 N/mm²
      P
      250
      Acél < 750 N/mm²
      P
      220
      Acél < 900 N/mm²
      P
      200
      Acél < 1100 N/mm²
      P
      190
      Acél < 1400 N/mm²
      P
      170
      Acél < 55 HRC
      H
      90
      Acél < 60 HRC
      H
      60
      INOX < 900 N/mm²
      M
      130
      INOX > 900 N/mm²
      M
      100
      Ti > 850 N/mm²
      S
      50
      GG(G)
      K
      160
      Uni
       
      Nedvesen maximum
       
      Nedvesen minimum
       
      Száraz
       
      Levegő
       
      loading spinner image