Cikkszám: 206323

VHM tóruszmaró HPC TiAlN

érdeklődés szerint
Szállítható
457 darabszám azonnal szállítható
Ár
-tól 
97,31 €
plusz ÁFA plusz szállítási költségek
Márka: GARANT
Szerszámanyag: VHM
Szabvány: Gyári szabvány
Típus: H
Tűrés névleges ⌀: 0 / −0,02
Fogásvételi irány: Vízszintes, ferde és függőleges
Fogásszélesség a<sub>e</sub> marási műveletnél: 0,05×D szélezésnél
Fogásszélesség a<sub>e</sub> marási műveletnél: 0,05×D másolómarásnál
Forgácsolási stratégia: HPC

Információk

  • Szerszámanyag: VHM
  • Szabvány: Gyári szabvány
  • Típus: H
  • Tűrés névleges ⌀: 0 / −0,02
  • Fogásvételi irány: Vízszintes, ferde és függőleges

Termékleírás

Kivitel:

GARANT Diabolo 70: Speciális tömör keményfém alapanyag, mely nagyon törésálló és ezzel egyidejűleg rendkívül kopásálló az optimális folyamatbiztonság érdekében. Új fejlesztésű, nanokristályos High-Tech bevonat keménymaráshoz 70 HRC-ig. Kiválóan alkalmas tartós felhasználáshoz a szerszám- és formagyártás területén. Méret 2 − 5: Átmérőcsökkentési szög α = 15°.
Tűrések:
  • Vágóél-rádiusz: R1 = ±0,01 mm.

Felhasználás:

A speciális kemény geometriának köszönhetően optimálisan használható edzett anyagokban 60 HRC − 70 HRC között.

Új szakszám létrehozása

Szakszám módosítása

A szakszámok alapján saját terkmékszámot hozhat létre az eShop-ban

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Adja hozzá a bevásárlólistához

Válassza ki a változatot és a darabszámot

⌀ DC / R1 (mm) Bruttó darabár

Kosár tartalma

Tovább az árukosárhoz
Tovább az árukosárhoz