Hoffmann Group Home
  • 500.000 belistázott termék
  • Kiemelkedően magas szállítási pontosság
  • TÜV által tanúsított szállítási minőség
      • Menü
      Cikkszám: GG1357

      Pro Steel VHM tóruszmaró HPC TiAlN

      Márka: HOLEX
      Forgácsolási stratégia HPC
      Tűrés névleges ⌀ 0 / −0,03
      A maróélek osztása egyenlőtlen
      Fogásvételi irány Vízszintes, ferde és függőleges
      Spirálszög tulajdonságai egyenlőtlen
      Szabvány DIN 6527
      Fogásszélesség a<sub>e</sub> marási műveletnél 0,3 × D oldalazásnál
      Szerszámanyag VHM
      Típus N
      Fogásszélesség a<sub>e</sub> marási műveletnél Teli horony fogásmélység 1×D
      Reklámár Érvényesség vége 2020.07.31.

      Pro Steel VHM tóruszmaró HPC TiAlN

      érdeklődés szerint
      Azonnal szállítható
      158 darabszám azonnal szállítható
      Szállítás a gyártótól
      Ez a termék már nem elérhető
      Available in 1-3 working days
      Available in 4-6 working days
      Available in 1-2 weeks
      Utánszállítás
      Darabár
      -tól  86,39 €
      ⌀ DC / RS1 (mm)

      Termékleírás

      Kivitel:

      Tűrés: Vágóél-rádiusz RS1 = ± 0,03 mm.
      HPC maró különböző sarokrádiuszokkal minden radiális átmenetekhez.
      Optimalizált horonyforma, excentrikus hátraköszörülés, nagy forgácsterek.
      Mint a 206357 sz.

      Technikai adatok

      Típus
      Tűrés névleges ⌀
      0 / −0,03 
      Fogásvételi irány
      Vízszintes, ferde és függőleges 
      Bevonat
      TiAlN 
      Spirálszög tulajdonságai
      egyenlőtlen 
      Szabvány
      DIN 6527 
      Színes gyűrű
      zöld 
      Szerszámanyag
      VHM 
      A maróélek osztása
      egyenlőtlen 
      Sorozat
      Pro Steel 

      Alkalmazási táblázat

      Acél < 500 N/mm²
      P
      260
      Acél < 750 N/mm²
      P
      240
      Acél < 900 N/mm²
      P
      180
      Acél < 1100 N/mm²
      P
      160
      INOX < 900 N/mm²
      M
      80
      GG(G)
      K
      250
      Uni
       
      Nedvesen maximum
       
      Nedvesen minimum
       
      Száraz
       
      Levegő
       
      loading spinner image