Hoffmann Group Home
  • 500.000 belistázott termék
  • Kiemelkedően magas szállítási pontosság
  • TÜV által tanúsított szállítási minőség
      • Menü
      Cikkszám: GG1156

      Pro Steel VHM nagyoló maró HPC TiAlN

      Márka: HOLEX
      Szerszámanyag VHM
      Fogásszélesség a<sub>e</sub> marási műveletnél Teli horony fogásmélység 1×D
      Forgácsolási stratégia HPC
      Típus N
      Szabvány Gyári szabvány
      A maróélek osztása egyenlőtlen
      Fogásszélesség a<sub>e</sub> marási műveletnél 0,25 × D oldalazásnál
      Spirálszög tulajdonságai egyenlőtlen
      Reklámár Érvényesség vége 2020.07.31.

      Pro Steel VHM nagyoló maró HPC TiAlN

      érdeklődés szerint
      Azonnal szállítható
      307 darabszám azonnal szállítható
      Szállítás a gyártótól
      Ez a termék már nem elérhető
      Available in 1-3 working days
      Available in 4-6 working days
      Available in 1-2 weeks
      Utánszállítás
      Darabár
      -tól  84,80 €
      ⌀ DC (mm)

      Termékleírás

      Kivitel:

      Nagyoláshoz és simításhoz.
      0,7×D-ig telibe maráshoz, maximális előtolási értékek és nyugodt járás mellett.
      Mint a 203056 sz.

      Technikai adatok

      Bevonat
      TiAlN 
      Spirálszög tulajdonságai
      egyenlőtlen 
      Szártűrés
      h6 
      Színes gyűrű
      zöld 
      Szabvány
      Gyári szabvány 
      Sarokletörés szöge
      45 fok
      Típus
      A maróélek osztása
      egyenlőtlen 
      Sorozat
      Pro Steel 

      Alkalmazási táblázat

      Acél < 500 N/mm²
      P
      260
      Acél < 750 N/mm²
      P
      240
      Acél < 900 N/mm²
      P
      180
      Acél < 1100 N/mm²
      P
      160
      INOX < 900 N/mm²
      M
      80
      GG(G)
      K
      250
      Uni
       
      Nedvesen maximum
       
      Nedvesen minimum
       
      Száraz
       
      Levegő
       
      loading spinner image