Hoffmann Group Home
  • 500.000 belistázott termék
  • Kiemelkedően magas szállítási pontosság
  • TÜV által tanúsított szállítási minőség
      • Menü
      Cikkszám: GG1248

      Pro INOX VHM tóruszmaró HPC DIN 6535 HB AlCrN

      Márka: HOLEX
      Szerszámanyag VHM
      Fogásszélesség a<sub>e</sub> marási műveletnél 0,3 × D oldalazásnál
      Fogásvételi irány Vízszintes, ferde és függőleges
      A maróélek osztása egyenlőtlen
      Szabvány Gyári szabvány
      Forgácsolási stratégia HPC
      Típus N
      Fogásszélesség a<sub>e</sub> marási műveletnél 0,05×D másolómarásnál
      Spirálszög tulajdonságai egyenlőtlen
      Tűrés névleges ⌀ f8
      Reklámár Érvényesség vége 2020.07.31.

      Pro INOX VHM tóruszmaró HPC DIN 6535 HB AlCrN

      érdeklődés szerint
      Azonnal szállítható
      153 darabszám azonnal szállítható
      Szállítás a gyártótól
      Ez a termék már nem elérhető
      Available in 1-3 working days
      Available in 4-6 working days
      Available in 1-2 weeks
      Utánszállítás
      Darabár
      -tól  134,09 €
      ⌀ DC / RS1 (mm)

      Termékleírás

      Kivitel:

      DIN 6527-hez hasonló méretek.
      Kitűnő élettartam.
      Magas forgácsolási sebességekkel alkalmazható, max. kb. 1100N/mm2 acélokhoz is nagyon alkalmas.
      Mint a 206348 sz.

      Technikai adatok

      Típus
      Tűrés névleges ⌀
      f8 
      Fogásvételi irány
      Vízszintes, ferde és függőleges 
      Bevonat
      AlCrN 
      Szártűrés
      h6 
      Spirálszög tulajdonságai
      egyenlőtlen 
      Szabvány
      Gyári szabvány 
      Szerszámanyag
      VHM 
      A maróélek osztása
      egyenlőtlen 
      Sorozat
      Pro Inox 

      Alkalmazási táblázat

      Acél < 500 N/mm²
      P
      240
      Acél < 750 N/mm²
      P
      220
      Acél < 900 N/mm²
      P
      180
      Acél < 1100 N/mm²
      P
      180
      Acél < 1400 N/mm²
      P
      150
      TOOLOX 33
      H
      115
      TOOLOX 44
      H
      80
      INOX < 900 N/mm²
      M
      100
      INOX > 900 N/mm²
      M
      85
      Uni
       
      Nedvesen maximum
       
      Nedvesen minimum
       
      Száraz
       
      Levegő
       
      loading spinner image