Hoffmann Group Home
  • 500.000 belistázott termék
  • Kiemelkedően magas szállítási pontosság
  • TÜV által tanúsított szállítási minőség
      • Menü
      Cikkszám: 207482

      Master Titan VHM teljes rádiuszmaró HPC TiAlN

      Márka: GARANT
      Szabvány Gyári szabvány
      Fogásszélesség a<sub>e</sub> marási műveletnél 0,05×D másolómarásnál
      Típus N
      Fogásvételi irány Vízszintes, ferde és függőleges
      Fogásszélesség a<sub>e</sub> marási műveletnél 0,5 × D oldalazásnál
      Tűrés névleges ⌀ f8
      Forgácsolási stratégia HPC
      Szár DIN 6535 HA, h6-tal
      Szerszámanyag VHM

      Master Titan VHM teljes rádiuszmaró HPC TiAlN

      érdeklődés szerint
      Azonnal szállítható
      899 darabszám azonnal szállítható
      Szállítás a gyártótól
      Ez a termék már nem elérhető
      Available in 1-3 working days
      Available in 4-6 working days
      Available in 1-2 weeks
      Utánszállítás
      Darabár
      -tól  56,39 €

      Termékleírás

      Kivitel:

      Speciális geometria titán és titánötvözetek megmunkálásához.
      4 homlokvágóél a középpontig.
      Ezért tényleges 4 élű maróként használható minden fogásmélységben.
      Tűrés: rádiuszkontúr = ± 0,005 mm.

      Figyelem:

      Utánköszörülés nem ajánlott

      Technikai adatok

      Szabvány
      Gyári szabvány 
      Szár
      DIN 6535 HA, h6-tal 
      belső hűtés
      nem 
      Típus
      Szerszámanyag
      VHM 
      Tűrés névleges ⌀
      f8 
      Fogásvételi irány
      Vízszintes, ferde és függőleges 
      Szártűrés
      h6 
      Színes gyűrű
      rózsaszín 
      Bevonat
      TiAlN 
      Sorozat
      Master Titan 

      Alkalmazási táblázat

      Ti > 850 N/mm²
      S
      55
      Nedvesen maximum
       
      loading spinner image