Hoffmann Group Home
  • 500.000 belistázott termék
  • Kiemelkedően magas szállítási pontosság
  • TÜV által tanúsított szállítási minőség
      • Menü
      Cikkszám: 205548

      Master Steel SlotMachine VHM nagyoló maró HPC TiAlN

      Márka: GARANT
      Fogásszélesség a<sub>e</sub> marási műveletnél Teli horony fogásmélység 1×D
      Fogásszélesség a<sub>e</sub> marási műveletnél 0,5 × D oldalazásnál
      Szerszámanyag VHM
      Szabvány DIN 6527
      Maróprofil NR
      Forgácsolási stratégia HPC
      A maróélek osztása egyenlőtlen

      Master Steel SlotMachine VHM nagyoló maró HPC TiAlN

      érdeklődés szerint
      Azonnal szállítható
      405 darabszám azonnal szállítható
      Szállítás a gyártótól
      Ez a termék már nem elérhető
      Available in 1-3 working days
      Available in 4-6 working days
      Available in 1-2 weeks
      Utánszállítás
      Darabár
      -tól  59,57 €

      Termékleírás

      Kivitel:

      Újszerű recés profillal, magasabb előtolásokhoz optimalizálva. A fogankénti előtolás akár 0,1 mm is lehet akár 2×D mélység mellett (teli horonyban). Továbbfejlesztett vágóél védelem az élek enyhe lekerekítése következtében. Rendkívüli hajlási törésállóság az ultrafinom szemcsés anyag felhasználásának köszönhetően.

      Előny:

      A szerszámgeometria különösen szorosra sodrott forgácsokat hoz létre, melyeket a lapos forgácshornyok vezetnek el. Így a szerszám magja különösen stabil marad. A nagyméretű homlokoldali aláköszörülésnek köszönhetően akár 10°-os bemarási szög is lehetséges.

      Felhasználás:

      Nagyoló megmunkáláshoz, különösen alkalmas teli horony megmunkálásához.

      Technikai adatok

      Bevonat
      TiAlN 
      belső hűtés
      nem 
      Szártűrés
      h6 
      Maróprofil
      NR 
      Színes gyűrű
      zöld 
      Szabvány
      DIN 6527 
      Sarokletörés szöge
      45 fok
      A maróélek osztása
      egyenlőtlen 
      Sorozat
      Master Steel 

      Alkalmazási táblázat

      Acél < 500 N/mm²
      P
      200
      Acél < 750 N/mm²
      P
      180
      Acél < 900 N/mm²
      P
      160
      Acél < 1100 N/mm²
      P
      140
      Acél < 1400 N/mm²
      P
      110
      INOX < 900 N/mm²
      M
      50
      INOX > 900 N/mm²
      M
      35
      GG(G)
      K
      200
      Uni
       
      Nedvesen maximum
       
      Nedvesen minimum
       
      Száraz
       
      Levegő
       
      loading spinner image