Ez a termék már nem szerepel a kínálatban. Ha alternatívát keres, használja a linkeket, vagy lépjen kapcsolatba velünk.

Van alternatíva erre a termékre

Menetszerszám készlet menetfúró készletekkel, 3 darabos M3-12

Cikkszám: 145110 M3-12
  • Menetfajta: M
  • Profilszög: 60

Termékadatok

Technikai adatok

Menetfajta M
Profilszög 60 fok
Metrikus menethez M3 − M12
Termék fajtája Menetmetsző

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 145110 M3-12

Leírás

Kivitel:

Stabil fémdoboz fogantyúval és 2 excenteres zárral. Minden szerszám biztonságosan szállítható a saját tartójában elhelyezve és azonnal hozzáférhető. A menetfúrók a fedél nyitásakor automatikusan álló helyzetbe kerülnek. A szerszámok részletes leírását lásd az egyes termékeknél.

Tartalma:

1–1 menetfúró készlet, 3 darabos 130150 sz.: M3; M4; M5; M6; M8; M10; M12 méret
1–1 menetmetsző 140300 sz.: M3; M4; M5; M6; M8; M10; M12 méret
1-1 csigafúró 114150 sz.: 2,5; 3,3; 4,2; 5; 6,8; 8,5; 10,2 méret
1–1 állítható fordítóvas 148400 sz.: 1; 2 méret
1 szerszámtartó racsnival 148700 sz.: 85 méret
1-1 menetmetsző hajtóvas 149300 sz.: 20×5; 20×7; 25×9; 30×11; 38×14 méret
1 menetvágó 477000 sz.: M/W méret
1 csavarhúzó 664300 sz.: 3×60 méret