Hoffmann Group Home
  • 500.000 belistázott termék
  • Kiemelkedően magas szállítási pontosság
  • TÜV által tanúsított szállítási minőség
      • Menü
      Cikkszám: 135965

      Master Tap gépi menetfúró HSS-E-PM, belső hűtés / Form C 6HX AlTiX

      Márka: GARANT
      Menetszerszám fajtája Gépi menetfúró dinamikus megmunkáláshoz
      Bekezdő alak C
      Menet szabvány DIN 13
      Felhasználás furattípusnál max. 2,5×D zsákfuratnál
      Spirálszög 40
      belső hűtés igen
      Profilszög 60
      Vágásirány jobbos
      Szár Hengeres szár, h9-tel

      Master Tap gépi menetfúró HSS-E-PM, belső hűtés / Form C 6HX AlTiX

      érdeklődés szerint
      Azonnal szállítható
      522 darabszám azonnal szállítható
      Szállítás a gyártótól
      Ez a termék már nem elérhető
      Available in 1-3 working days
      Available in 4-6 working days
      Available in 1-2 weeks
      Utánszállítás
      Darabár
      -tól  49,50 €
      M

      Termékleírás

      Kivitel:

      Belső hűtőfolyadék ellátással.
      Univerzális menetfúró, széles anyagskálához való felhasználáshoz kifejlesztve, nagy folyamatbiztonság mellett.
      • HSS-E-PM szerszámanyag, a maximális kopásállóság érdekében.
      • Csökkentett súrlódási értékek az új nagyteljesítményű bevonatnak köszönhetően.
      • Speciális geometria az optimális forgácselvezetés érdekében.

      Technikai adatok

      Felhasználás furattípusnál
      max. 2,5×D zsákfuratnál 
      Vágásirány
      jobbos 
      Bevonat
      AlTiX 
      Spirálszög
      40 fok
      Szár
      Hengeres szár, h9-tel 
      Profilszög
      60 fok
      Menet szabvány
      DIN 13 
      Színes gyűrű
      zöld 
      Menetszerszám fajtája
      Gépi menetfúró dinamikus megmunkáláshoz 
      belső hűtés
      igen 
      Sorozat
      Master Tap 

      Alkalmazási táblázat

      Alu műanyagok
      N
      30
      Alu (rövid forgácsú)
      N
      35
      Alu > 10% Si
      N
      20
      Acél < 500 N/mm²
      P
      30
      Acél < 750 N/mm²
      P
      30
      Acél < 900 N/mm²
      P
      25
      Acél < 1100 N/mm²
      P
      12
      Acél < 1400 N/mm²
      P
      8
      INOX < 900 N/mm²
      M
      10
      INOX > 900 N/mm²
      M
      8
      GG(G)
      K
      20
      CuZn
      N
      20
      Uni
       
      Olaj
       
      Nedvesen maximum
       
      loading spinner image