Hoffmann Group Home
  • 500.000 belistázott termék
  • Kiemelkedően magas szállítási pontosság
  • TÜV által tanúsított szállítási minőség
      • Menü
      Cikkszám: 139715

      Master TM száras menetmaró süllyesztő lépcsővel 2×D TiAlN

      Márka: GARANT
      Menetfajta G
      Süllyesztő lépcső szöge 90
      Menetfajta G-LH
      Szerszámanyag VHM
      belső hűtés igen
      A maróélek osztása egyenlőtlen
      Szár DIN 6535 HA, h6-tal
      Profilszög 55
      Felhasználás furattípusnál max. 2×D zsák- és átmenő furatnál

      Master TM száras menetmaró süllyesztő lépcsővel 2×D TiAlN

      érdeklődés szerint
      Azonnal szállítható
      13 darabszám azonnal szállítható
      Szállítás a gyártótól
      Ez a termék már nem elérhető
      Available in 1-3 working days
      Available in 4-6 working days
      Available in 1-2 weeks
      Utánszállítás
      Darabár
      -tól  288,32 €
      Col

      Termékleírás

      Kivitel:

      VHM menetmaró egyenlőtlen vágóél osztással és nagyobb számú vágóéllel. Az egyenlőtlen vágóél osztással nagyon nyugodt járás és hosszú szerszám élettartam érhető el.
      Új fejlesztésű univerzális geometria és nagyteljesítményű bevonat széles anyagspektrumban történő felhasználáshoz.
      • Lényegesen kevesebb vibráció az egyenlőtlen vágóél osztásnak köszönhetően
      • Nagyobb számú vágóél
      • Új bevonat az optimális kopásállóság érdekében
      • Korrigált menetprofil a profiltorzulás elkerülése érdekében.

      Előny:

      Szároldali süllyesztő lépcsővel 90°-os süllyesztéshez és menetmaráshoz egy műveletben.

      Felhasználás:

      Hengeres Whitworth csőmenethez DIN-ISO 228/1szerint (tömített menetes kötésekhez nem alkalmas).

      Figyelem:

      A HB és HE alak a HA kivitellel azonos áron szállítható
      HB alak: a 139715 + 129100 HB számmal rendelje meg
      HE alak: a 139715 + 129100 HE számmal rendelje meg

      Technikai adatok

      Szár
      DIN 6535 HA, h6-tal 
      Bel- /kültéri felhasználás
      Belső 
      belső hűtés
      igen 
      Süllyesztő lépcső szöge
      90 fok
      Bevonat
      TiAlN 
      Színes gyűrű
      zöld 
      Profilszög
      55 fok
      Felhasználás furattípusnál
      max. 2×D zsák- és átmenő furatnál 
      Szerszámanyag
      VHM 
      A maróélek osztása
      egyenlőtlen 

      Alkalmazási táblázat

      Alu műanyagok
      N
      220
      Alu (rövid forgácsú)
      N
      220
      Alu > 10% Si
      N
      180
      Acél < 500 N/mm²
      P
      140
      Acél < 750 N/mm²
      P
      130
      Acél < 900 N/mm²
      P
      120
      Acél < 1100 N/mm²
      P
      90
      Acél < 1400 N/mm²
      P
      80
      Acél < 50 HRC
      H
      45
      TOOLOX 33
      H
      85
      TOOLOX 44
      H
      50
      INOX < 900 N/mm²
      M
      82
      INOX > 900 N/mm²
      M
      75
      Ti > 850 N/mm²
      S
      50
      GG(G)
      K
      120
      CuZn
      N
      200
      Uni
       
      Nedvesen maximum
       
      Nedvesen minimum
       
      Levegő
       
      loading spinner image