Hoffmann Group Home
  • 500.000 belistázott termék
  • Kiemelkedően magas szállítási pontosság
  • TÜV által tanúsított szállítási minőség
      • Menü
      Cikkszám: 139654

      Master TM száras menetmaró süllyesztő lépcsővel 2,5×D TiAlN

      Márka: GARANT
      Menet szabvány DIN 13
      A maróélek osztása egyenlőtlen
      Felhasználás furattípusnál max. 2,5×D zsák- és átmenő furatnál
      Szerszámanyag VHM
      Profilszög 60
      Menetfajta M
      Szár DIN 6535 HA, h6-tal
      Menetfajta M-LH
      Süllyesztő lépcső szöge 90

      Master TM száras menetmaró süllyesztő lépcsővel 2,5×D TiAlN

      érdeklődés szerint
      Azonnal szállítható
      19 darabszám azonnal szállítható
      Szállítás a gyártótól
      Ez a termék már nem elérhető
      Available in 1-3 working days
      Available in 4-6 working days
      Available in 1-2 weeks
      Utánszállítás
      Darabár
      -tól  173,84 €
      M

      Termékleírás

      Kivitel:

      VHM menetmaró egyenlőtlen vágóél osztással és nagyobb számú vágóéllel. Az egyenlőtlen vágóél osztással nagyon nyugodt járás és hosszú szerszám élettartam érhető el.
      Új fejlesztésű univerzális geometria és nagyteljesítményű bevonat széles anyagspektrumban történő felhasználáshoz.
      • Lényegesen kevesebb vibráció az egyenlőtlen vágóél osztásnak köszönhetően
      • Nagyobb számú vágóél
      • Új bevonat az optimális kopásállóság érdekében
      • Korrigált menetprofil a profiltorzulás elkerülése érdekében.

      Előny:

      Szároldali süllyesztő lépcsővel 90°-os süllyesztéshez és menetmaráshoz egy műveletben.

      Figyelem:

      A HB és HE alak a HA kivitellel azonos áron szállítható
      HB alak: a 139653 + 129100 HB számmal rendelje meg
      HE alak: a 139653 + 129100 HE számmal rendelje meg
      HB alak: a 139654 + 129100 HB számmal rendelje meg
      HE alak: a 139654 + 129100 HE számmal rendelje meg

      Technikai adatok

      Menet szabvány
      DIN 13 
      Felhasználás furattípusnál
      max. 2,5×D zsák- és átmenő furatnál 
      Színes gyűrű
      zöld 
      Bevonat
      TiAlN 
      Szártűrés
      h6 
      Süllyesztő lépcső szöge
      90 fok
      Szár
      DIN 6535 HA, h6-tal 
      Szerszámanyag
      VHM 
      Bel- /kültéri felhasználás
      Belső 
      Profilszög
      60 fok
      A maróélek osztása
      egyenlőtlen 
      Sorozat
      Master TM 

      Alkalmazási táblázat

      Alu műanyagok
      N
      200
      Alu (rövid forgácsú)
      N
      190
      Alu > 10% Si
      N
      160
      Acél < 500 N/mm²
      P
      125
      Acél < 750 N/mm²
      P
      115
      Acél < 900 N/mm²
      P
      110
      Acél < 1100 N/mm²
      P
      80
      Acél < 1400 N/mm²
      P
      70
      INOX < 900 N/mm²
      M
      75
      INOX > 900 N/mm²
      M
      70
      Ti > 850 N/mm²
      S
      45
      GG(G)
      K
      105
      CuZn
      N
      175
      Uni
       
      Nedvesen maximum
       
      Nedvesen minimum
       
      Levegő
       
      loading spinner image