Kivitel:
Stabil kivitel jobbspirállal és DIN 1835-B szerinti szárral. Speciális geometria szinkronizált orsóhajtású gépeken történő használatra. Így a menetfúró vezetése a gép szinkronorsójának segítségével történik. A legújabb generációs DLC sp2 bevonattal az optimális élettartam érdekében. Használható emulzióval (min. 8%).
Belső hűtőfolyadék ellátással a maximális élettartam érdekében.
Figyelem:
Szinkronorsókon történő alkalmazáshoz, a
338100 − 338121 sz. GARANT gyorscserés menetvágó tokmány
minimális hosszkiegyenlítéssel (MLA) a legbiztonságosabb megmunkálást biztosítja.