{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
Menetméret | M14×1,5 | |
Bevonat | TiAlN | |
Menetfajta | MF | |
Profilszög | 60 fok | |
Szerszámanyag | HSS E PM | |
Szabvány | Gyári szabvány | |
Menet szabvány | DIN 13 | |
Tűrési osztály | ISO 2X 6HX | |
Bekezdő alak | B | |
Szár | DIN 1835 B, h6-tal | |
belső hűtés | igen | |
Felhasználás furattípusnál | max. 3×D átmenő furatnál | |
Vágásirány | jobbos | |
Menetemelkedés | 1,5 mm | |
Teljes hossz L | 100 mm | |
Szár ⌀ Ds | 12 mm | |
Szár négyszög □ | 9 mm | |
Magfurat ⌀ | 12,5 mm | |
Menet ⌀ | 14 mm | |
Szártűrés | h6 | |
Menetszerszám fajtája | Gépi menetfúró szinkron megmunkáláshoz | |
Forgácshornyok száma | 4 | |
Színes gyűrű | zöld | |
Vágóélek száma Z | 4 | |
Menetmélység | 42 mm | |
Termék fajtája | Menetfúró |
Cikkszám | 132955 14X1,5 |