Hoffmann Group Home
  • 500.000 belistázott termék
  • Kiemelkedően magas szállítási pontosság
  • TÜV által tanúsított szállítási minőség
      • Menü
      Cikkszám: GG1637

      Maró HSS-E-SPM HPC TiAlN

      Márka: HOLEX
      Forgácsolási stratégia HPC
      Típus N
      A maróélek osztása egyenlőtlen
      Spirálszög tulajdonságai egyenlőtlen
      Fogásszélesség a<sub>e</sub> marási műveletnél 0,5 × D oldalazásnál
      Szerszámanyag HSS E SPM
      Szabvány DIN 844 B
      Reklámár Érvényesség vége 2020.07.31.

      Maró HSS-E-SPM HPC TiAlN

      érdeklődés szerint
      Azonnal szállítható
      52 darabszám azonnal szállítható
      Szállítás a gyártótól
      Ez a termék már nem elérhető
      Available in 1-3 working days
      Available in 4-6 working days
      Available in 1-2 weeks
      Utánszállítás
      Darabár
      -tól  59,89 €
      ⌀ DC (mm)

      Termékleírás

      Kivitel:

      Nagyon nagyteljesítményű alapanyag acél és rozsdamentes anyagok megmunkálásához.
      Mint a 191637 sz.

      Technikai adatok

      Bevonat
      TiAlN 
      Spirálszög tulajdonságai
      egyenlőtlen 
      Szártűrés
      h6 
      Szabvány
      DIN 844 B 
      Sarokletörés szöge
      45 fok
      Típus
      A maróélek osztása
      egyenlőtlen 

      Alkalmazási táblázat

      Acél < 750 N/mm²
      P
      74
      Acél < 900 N/mm²
      P
      64
      Acél < 1100 N/mm²
      P
      42
      Acél < 1400 N/mm²
      P
      32
      INOX < 900 N/mm²
      M
      26
      INOX > 900 N/mm²
      M
      21
      Uni
       
      Nedvesen maximum
       
      Száraz
       
      Levegő
       
      loading spinner image