Hoffmann Group Home
  • 500.000 belistázott termék
  • Kiemelkedően magas szállítási pontosság
  • TÜV által tanúsított szállítási minőség
      • Menü
      Cikkszám: GG1365

      Csigafúró HSS N TiN

      Márka: HOLEX
      Szerszámanyag HSS
      Spirálszög 35 – 40
      Típus N
      Szár Hengeres szár
      Reklámár Érvényesség vége 2020.07.31.

      Csigafúró HSS N TiN

      érdeklődés szerint
      Azonnal szállítható
      1 000 darabszám azonnal szállítható
      Szállítás a gyártótól
      Ez a termék már nem elérhető
      Available in 1-3 working days
      Available in 4-6 working days
      Available in 1-2 weeks
      Utánszállítás
      Darabár
      -tól  14,84 €
      ⌀ h8 (mm)

      Termékleírás

      Kivitel:

      Csúcskialakítással, 2,4 mm mérettől Form C.
      Normál lélekvastagság keresztél növekedés nélkül.
      Precíz csúcsköszörülés.
      Profilköszörült:
      Nagy körfutás- és osztáspontosság.
      Sorozatgyártáshoz alkalmas fúró.
      Mint a 114360 sz.

      Technikai adatok

      Bevonat
      TiN 
      Szerszámanyag
      HSS 
      Színes gyűrű
      nincs 
      Spirálszög
      35 – 40 fok
      Típus

      Alkalmazási táblázat

      Alu (rövid forgácsú)
      N
      56
      Alu > 10% Si
      N
      50
      Acél < 500 N/mm²
      P
      50
      Acél < 750 N/mm²
      P
      37
      Acél < 900 N/mm²
      P
      31
      Acél < 1100 N/mm²
      P
      12
      Acél < 1400 N/mm²
      P
      10
      INOX < 900 N/mm²
      M
      15
      INOX > 900 N/mm²
      M
      10
      Ti > 850 N/mm²
      S
      6
      GG(G)
      K
      31
      CuZn
      N
      80
      Olaj
       
      Nedvesen maximum
       
      loading spinner image