Hoffmann Group Home
  • 500.000 belistázott termék
  • Kiemelkedően magas szállítási pontosság
  • TÜV által tanúsított szállítási minőség
      • Menü
      Cikkszám: GG1407

      Csigafúró HSS-E

      Márka: HOLEX
      Típus N
      Szerszámanyag HSS E
      Szár Hengeres szár
      Reklámár Érvényesség vége 2020.07.31.

      Csigafúró HSS-E

      érdeklődés szerint
      Azonnal szállítható
      213 darabszám azonnal szállítható
      Szállítás a gyártótól
      Ez a termék már nem elérhető
      Available in 1-3 working days
      Available in 4-6 working days
      Available in 1-2 weeks
      Utánszállítás
      Darabár
      -tól  21,20 €

      Termékleírás

      Kivitel:

      Profilköszörült: Nagy körfutás- és osztáspontosság, valamint precíz csúcsköszörülés. Sorozatgyártáshoz alkalmas fúró.
      Mint a 114405 sz.
      Csúcskialakítással, 2 mm mérettől Form C.

      Technikai adatok

      Szerszámanyag
      HSS E 
      Színes gyűrű
      nincs 
      Típus

      Alkalmazási táblázat

      Acél < 500 N/mm²
      P
      35
      Acél < 750 N/mm²
      P
      28
      Acél < 900 N/mm²
      P
      22
      Acél < 1100 N/mm²
      P
      8
      Acél < 1400 N/mm²
      P
      6
      INOX < 900 N/mm²
      M
      8
      Uni
       
      Olaj
       
      Nedvesen maximum
       
      loading spinner image