Hoffmann Group Home
  • 500.000 belistázott termék
  • Kiemelkedően magas szállítási pontosság
  • TÜV által tanúsított szállítási minőség
      • Menü
      Cikkszám: GG1409

      CleverDrill HSS csigafúró N

      Márka: HOLEX
      Típus N
      Szár Hengeres szár
      Szerszámanyag HSS
      Reklámár Érvényesség vége 2020.07.31.

      CleverDrill HSS csigafúró N

      érdeklődés szerint
      Azonnal szállítható
      1 000 darabszám azonnal szállítható
      Szállítás a gyártótól
      Ez a termék már nem elérhető
      Available in 1-3 working days
      Available in 4-6 working days
      Available in 1-2 weeks
      Utánszállítás
      Darabár
      -tól  8,48 €
      ⌀ h8 (mm)

      Termékleírás

      Kivitel:

      Stabil fúró minden standard felhasználáshoz. Továbbfejlesztett megfúrási viselkedés a keresztirányú köszörülésnek köszönhetően. Normál lélekvastagság és keresztél növekedés. Profilköszörült.
      Felület: Bronz színben megeresztett spirálhorony.
      Mint a 114030 sz.

      Figyelem:

      A 114050 sz. és a 114160 sz. utódterméke.

      Technikai adatok

      Szerszámanyag
      HSS 
      Színes gyűrű
      nincs 
      Típus
      Sorozat
      CleverDrill 

      Alkalmazási táblázat

      Alu műanyagok
      N
      80
      Alu (rövid forgácsú)
      N
      60
      Alu > 10% Si
      N
      50
      Acél < 500 N/mm²
      P
      35
      Acél < 750 N/mm²
      P
      32
      Acél < 900 N/mm²
      P
      22
      GG(G)
      K
      30
      CuZn
      N
      40
      Olaj
       
      Nedvesen maximum
       
      loading spinner image