{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
⌀ | 250 mm | |
Vastagság | 3,2 mm | |
Szerszámanyag | HM | |
Furat ⌀ | 32 mm | |
Fogak száma Z | 60 | |
Osztás t | 13,1 mm | |
Menesztőfuratok száma | 2 | |
Menesztő furat ⌀ | 11 mm | |
Menesztőfurat osztókör | 63 mm | |
Hozzávaló körfűrész gépek gyártmánya | Kaltenbach | |
Felszereltség | HM | |
belső hűtés | nem | |
Termék fajtája | Körfűrész lap |
Cikkszám | 179700 250X32M | |
EAN / GTIN | 4045197096111 |