{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
Névleges ⌀ DC | 30 mm | |
Bevonat | bevonat nélkül | |
Szerszámanyag | HSS | |
Szabvány | DIN 206 B | |
Spirálszög | 7-8 fok | |
belső hűtés | nem | |
Felhasználás furattípusnál | átmenő furatnál | |
⌀ tartomány | 28,201 mm - 30,200 mm | |
Élhossz Lc | 124 mm | |
Kinyúlási hossz L1 | 155 mm | |
Teljes hossz L | 247 mm | |
Vágóélek száma Z | 10 | |
Szár négyszög □ | 22 mm | |
Színes gyűrű | Nincs | |
Termék fajtája | Philips bit |
Cikkszám | 160200 30 | |
EAN / GTIN | 4045197927514 |