{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
Névleges ⌀ DC | 24 mm | |
Bevonat | bevonat nélkül | |
Szerszámanyag | HSS | |
Szabvány | DIN 206 B | |
Spirálszög | 7-8 fok | |
belső hűtés | nem | |
Felhasználás furattípusnál | átmenő furatnál | |
⌀ tartomány | 23,201 mm - 24,200 mm | |
Élhossz Lc | 115 mm | |
Kinyúlási hossz L1 | 145 mm | |
Teljes hossz L | 231 mm | |
Vágóélek száma Z | 8 | |
Szár négyszög □ | 18 mm | |
Színes gyűrű | Nincs | |
Termék fajtája | Philips bit |
Cikkszám | 160200 24 | |
EAN / GTIN | 4045197927262 |