Hoffmann Group Home
  • 500.000 belistázott termék
  • Kiemelkedően magas szállítási pontosság
  • TÜV által tanúsított szállítási minőség
      • Menü
      Cikkszám: GG1670

      Pro Steel VHM fúró hengeres szárral DIN 6535 HA TiAlN

      Márka: HOLEX
      Szerszámanyag VHM
      Forgácsolási stratégia HPC
      Csúcsszög 140
      Szár DIN 6535 HA, h6-tal
      belső hűtés Igen, 25 bar-ral
      Furatmélység max. 4×D
      Szár DIN 6535 HB, h6-tal
      Reklámár Érvényesség vége 2020.07.31.

      Pro Steel VHM fúró hengeres szárral DIN 6535 HA TiAlN

      érdeklődés szerint
      Azonnal szállítható
      77 darabszám azonnal szállítható
      Szállítás a gyártótól
      Ez a termék már nem elérhető
      Available in 1-3 working days
      Available in 4-6 working days
      Available in 1-2 weeks
      Utánszállítás
      Darabár
      -tól  106,53 €
      ⌀ h7 (mm)

      Termékleírás

      Kivitel:

      Az egyenes főélek és a speciális horonyprofil gondoskodik a jó forgácselvezetésről. A robusztus vágóél geometria folyamatbiztos nagyteljesítményű fúrást tesz lehetővé.
      Teljes körűen használható acél anyagokhoz a szívós ultrafinom szemcsézet és a rendkívül kopásálló keményfém kombinációjának köszönhetően.
      Kúppalást köszörüléssel.
      Mint a 122504 sz.
      gs_schaftnorm_hb Form HB a GG1671 számmal azonos áron szállítható.

      Ajánlás:

      Maximális furatmélység:
      Forgácshorony hossz (lásd a táblázatot), 1,5×névleges ⌀ levonásával.

      Technikai adatok

      Furatmélység max.
      4×D 
      Bevonat
      TiAlN 
      Szerszámanyag
      VHM 
      belső hűtés
      Igen, 25 bar-ral 
      Csúcsszög
      140 fok
      Sorozat
      Pro Steel 

      Alkalmazási táblázat

      Alu műanyagok
      N
      250
      Alu (rövid forgácsú)
      N
      200
      Alu > 10% Si
      N
      160
      Acél < 500 N/mm²
      P
      125
      Acél < 750 N/mm²
      P
      115
      Acél < 900 N/mm²
      P
      95
      Acél < 1100 N/mm²
      P
      90
      Acél < 1400 N/mm²
      P
      65
      INOX < 900 N/mm²
      M
      35
      INOX > 900 N/mm²
      M
      30
      GG
      K
      100
      GGG
      K
      65
      Nedvesen maximum
       
      Nedvesen minimum
       
      loading spinner image