Hoffmann Group Home
  • 500.000 belistázott termék
  • Kiemelkedően magas szállítási pontosság
  • TÜV által tanúsított szállítási minőség
      • Menü
      Cikkszám: 123235

      Master Steel FEED VHM fúró, hengeres szárral DIN 6535 HA TiAlN

      Márka: GARANT
      Furatmélység max. 12×D
      belső hűtés Igen, 25 bar-ral
      Csúcsszög 140
      Forgácsolási stratégia HPC
      Szerszámanyag VHM
      Szár DIN 6535 HA, h6

      Master Steel FEED VHM fúró, hengeres szárral DIN 6535 HA TiAlN

      érdeklődés szerint
      Azonnal szállítható
      45 darabszám azonnal szállítható
      Szállítás a gyártótól
      Ez a termék már nem elérhető
      Available in 1-3 working days
      Available in 4-6 working days
      Available in 1-2 weeks
      Utánszállítás
      Darabár
      -tól  218,36 €
      ⌀ h7 (mm)

      Termékleírás

      Kivitel:

      3 élű fúró, kifejezetten nagyon nagy előtolásokkal való felhasználáshoz kifejlesztve. Kitűnően alkalmas nagy teljesítményfelvételű gépekhez és stabil megmunkálási feltételekhez.
      • A speciális vágóél geometria a stabil vágóélekkel és a központban nagy szabad mozgással maximális előtolást tesz lehetővé.
      • A szabadalmaztatott optimalizált forgácselvezetésű csúcskialakítás alacsony forgácsoló nyomást és jó forgácstörést eredményez.

      Az iparágban vezető keresztél technológia optimális önközpontosítást biztosít. A 3 vezetőszalag garantálja a stabil furatkimenetet és a furat pontos körkörösségét.

      Ajánlás:

      Maximális furatmélység:
      Forgácshorony hossz (lásd a táblázatot), 1,5×névleges ⌀ levonásával.

      Figyelem:

      A 12×D fúró folyamatbiztos alkalmazásához előzetes központosítás szükséges a 121130 sz. 155° csúcsszögű NC központozóval.

      Technikai adatok

      Furatmélység max.
      12×D 
      Bevonat
      TiAlN 
      Szerszámanyag
      VHM 
      belső hűtés
      Igen, 25 bar-ral 
      Színes gyűrű
      zöld 
      Csúcsszög
      140 fok
      Sorozat
      Master Steel 

      Alkalmazási táblázat

      Acél < 500 N/mm²
      P
      120
      Acél < 750 N/mm²
      P
      110
      Acél < 900 N/mm²
      P
      100
      Acél < 1100 N/mm²
      P
      90
      Acél < 1400 N/mm²
      P
      70
      Acél < 55 HRC
      H
      60
      INOX < 900 N/mm²
      M
      55
      INOX > 900 N/mm²
      M
      50
      Ti > 850 N/mm²
      S
      40
      GG
      K
      120
      GGG
      K
      80
      Uni
       
      Nedvesen maximum
       
      Nedvesen minimum
       
      loading spinner image