{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
Lapkaméret | 11 mm | |
Felhasználás módja | jobbos | |
belső hűtés | igen | |
Szár ⌀ DS | 10 mm | |
Legkisebb előfúrási ⌀ Dmin | 13 mm | |
Középeltolódás L3 | 7,3 mm | |
Teljes hossz L | 100 mm | |
Váltólapka csavar | 279810 4 | |
Dőlésszög | 1,5 fok | |
Termék fajtája | Furatkés |
Cikkszám | 272111 60/11 | |
EAN / GTIN | 4045197584175 |