{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
Lapkaméret | 16 mm | |
Felhasználás módja | jobbos | |
belső hűtés | igen | |
Szár ⌀ DS | 20 mm | |
Legkisebb előfúrási ⌀ Dmin | 17 mm | |
Középeltolódás L3 | 10,3 mm | |
Teljes hossz L | 180 mm | |
Váltólapka csavar | 279810 5 | |
Dőlésszög | 1,5 fok | |
Termék fajtája | Furatkés |
Cikkszám | 272111 32/16 | |
EAN / GTIN | 4045197430618 |