Gépi fűrészlap Kasto-hoz 575/4

Cikkszám: 171650 575/4
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek

Árak skálázása:

  • 1 Darab -től/tól
    94,80 € / Darab
  • 10 Darab -től/tól
    79,00 € / Darab
érdeklődés szerint
Raktáron
10 darabszám azonnal szállítható
  • Fogazás: normál

Termékadatok

Technikai adatok

Hossz L 575 mm
Fogak / coll 4
Szerszámanyag Ko-Bi3
Fogazás normál
Szélesség 50 mm
Vastagság 2,5 mm
Befogó furat ⌀ 10,5 mm
Termék fajtája Gépi fűrészlap

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 171650 575/4
EAN / GTIN 4045197347107

Alkalmazási táblázat

Alu (rövid forgácsú)
N
Alu > 10% Si
N
Acél < 500 N/mm²
P
Acél < 750 N/mm²
P
Acél < 900 N/mm²
P
Acél < 1100 N/mm²
P
Acél < 1400 N/mm²
P
INOX < 900 N/mm²
M
GG(G)
K
CuZn
N
Uni
 
Nedvesen maximum
 

Leírás

Kivitel:

KOMET Bi-Metall − HSS-M3 foghegyek és rugósacél laphát. Nagy vágási teljesítményhez és előtoláshoz. Törésálló a legnagyobb biztonság érdekében a munkaállomásnál.

Figyelem:

Speciálisan Kasto gépekhez (befogó furatok 38 mm lapszélességtől excentrikusan elcsúsztatva). Fontos: A fűrészlapokhoz mellékelt használati utasításokat feltétlenül be kell tartani.
KOMET HSS-fűrészlapok: További kivitelek, pl. VP 7 (7° homlokszög, variofogazat) és P 13 (13° homlokszög − speciálisan rozsdamentes acélhoz) igény esetén rövid határidővel szállíthatók.

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Új szakszám létrehozása

Cikkszám módosítása

A cikkszámok alapján saját termékszámot rögzíthet az eShop-ban

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Adja hozzá a bevásárlólistához

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Hossz L / colonkénti fogak Egységár ÁFA-val
Közvetlen vásárlás

Bejelentkezés

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz