{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
Szár ⌀ Ds | 20 mm | |
Lapkaméret | 11 mm | |
Felhasználás módja | jobbos | |
Belső kiesztergálási mélység max. | 5×D | |
belső hűtés | igen | |
Kés ISO kódja | A20R STLCR/L11 | |
Beállítási szög κ | 95 fok | |
Hozzávaló váltólapka | TC.. 1102.. | |
Legkisebb előfúrási ⌀ Dmin | 22 mm | |
Középeltolódás L3 | 11,2 mm | |
Befogási magasság L2 | 19 mm | |
Teljes hossz L | 200 mm | |
Váltólapka csavar | 269022 4 | |
Felhasználás | Belső hosszesztergálás | |
Termék fajtája | Furatkés |
Cikkszám | 260930 20/11 | |
Gyártó száma | THC11830 |