Csőmenet menetszerszám készlet műanyag kofferben G1/8-1

Cikkszám: 145905 G1/8-1
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
19 darabszám azonnal szállítható
  • Menetfajta: G
  • Profilszög: 55

Termékadatok

Technikai adatok

Menetfajta G
Profilszög 55 fok
Hengeres csőmenethez G1/8 – G1
Termék fajtája Menetmetsző

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 145905 G1/8-1
EAN / GTIN 4045197878564

Leírás

Kivitel:

Stabil műanyag koffer fogantyúval és 2 zárral. Minden szerszám biztonságosan szállíthatóan és védetten, saját tartójában van elhelyezve és az áttekinthető elrendezés miatt azonnal hozzáférhető. A szerszámok részletes leírását lásd az egyes termékeknél.

Felhasználás:

Hengeres Whitworth csőmenethez DIN ISO 228/1.

Tartalma:

1–1 készlet kézi menetfúró 130550 sz.: 5,5 méret
1–1 menetmetsző 142050 sz.: 1/8; 1/4; 3/8; 1/2; 3/4; 1 méret
1-1 állítható fordítóvas 148410 sz.: 3; 5 méret
1-1 menetmetsző hajtóvas 149310 sz.: 30×11; 38×10; 45×14; 55×16; 65×18 méret
1 csavarhúzó 664122 sz.: 5,5 méret

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Pótalkatrészek

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Ez is érdekelheti Önt

Új szakszám létrehozása

Cikkszám módosítása

A cikkszámok alapján saját termékszámot rögzíthet az eShop-ban

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Adja hozzá a bevásárlólistához

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz