Ez a termék már nem szerepel a kínálatban. Ha alternatívát keres, használja a linkeket, vagy lépjen kapcsolatba velünk.

Van alternatíva erre a termékre

Akkus fúró-csavarozó akku és töltőkészülék nélkül M18FDD2-2

Cikkszám: 070211 M18FDD2-2

Termékadatok

Technikai adatok

Csomagolás Rendszerkoffer (HD = Heavy Duty)
Hozzávaló akkumulátor – szállító/akku típus/feszültség Milwaukee B 18 V típus
Gyártó jelölése M18FDD2-0X
Energiaellátás Akkus
A tartalmazott akkumulátorok száma 0
Akkumulátor típus Lítium-ion
Akkumulátor-feszültség 18 V
Motor felépítése Kefe nélküli motor
Maximális nyomaték kemény 135 Nm
Maximális fordulatszám 1. fokozat 0 min-1 - 550 min-1
Maximális fordulatszám 2. fokozat 2 000 min-1
Gyorsbefogó fúrótokmány, befogási tartomány 1,5 mm - 13 mm
Maximális csigafúró ⌀ acélban 16 mm
Maximális csigafúró ⌀ fában 89 mm
Súly 1,8 kg
Max. vibráció EN szerint <2,5 m/s2
Jellemző felhasználás Heavy Duty
Alkalmas anyagok fa; Acél
Termék fajtája Fúró-csavarozó
USP1 18V, 2 fokozatú, FIXTEC
USP2 akku nélkül, szállítókofferben, gyorsbefogási tartomány 1,5-13

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 070211 M18FDD2-2
Gyártó száma 4933464266

Leírás

Kivitel:

MILWAUKEE − akkus fúró-csavarozó nagy nyomatékú akkumulátoros 2 fokozatú fúró-csavarozó jobb/bal forgásiránnyal. REDLITHIUM™ akkuk külön cellafelügyelettel és töltöttségi szint kijelzéssel. Robusztus fém hajtóműház a hosszú élettartam érdekében. FIXTEC fém gyorsbefogó fúrótokmány orsórögzítéssel. A munkaterület megvilágítása LED-del. Markolat puha betétekkel a kényelmes használat érdekében.

Előny:

FIXTEC fém gyorsbefogó fúrótokmány.

Tartalom:

Akkumulátor, töltőkészülék nélküli verzió. Szállítókoffer.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Pótalkatrészek
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
    Típus Egységár ÁFA-val
    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz