{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Ház szélessége | 406 mm | |
Ház mélysége | 190 mm | |
Ház magassága | 313 mm | |
Ház anyaga | Műanyag | |
Ház színe | kék | |
Kimeneti csatlakozó | 1/4 coll | |
Bemeneti csatlakozó | 1/4 coll | |
Maximális üzemi nyomás | 16 bar | |
Használható tömlőhossz | 10 m | |
Tömlő külső ⌀ | 12 mm | |
Tömlő belső ⌀ | 8 mm | |
Tömlő anyaga | Poliuretán | |
Tömlő színe | kék | |
Automata feltekercselő SCS | igen | |
Alkalmas | Sűrített levegő | |
Termék fajtája | Tömlőtekercselő |
Cikkszám | 080072 10S | |
EAN / GTIN | 7391390327154 | |
Gyártó száma | 309112022 |