Cikkszám: 080033 0-10

Palacknyomás szabályozó, egy fokozatú, sűrített levegőhöz 0-10 bar

Márka: RIEGLER

Minden termékinformáció

érdeklődés szerint
Azonnal szállítható
0 darabszám azonnal szállítható
Ez a termék már nem elérhető
Szállítás 1-3 munkanapon belül
Szállítás 4-6 munkanapon belül
Szállítás 1-2 héten belül
Szállítás 2-3 héten belül
Szállítás 3-4 héten belül
Utánszállítás
Darabár
81,83 €
plusz ÁFA plusz szállítási költségek
0-10
Add to shopping list Termék megosztása

Termékleírás

Kivitel:

Palacknyomás szabályozó, egy fokozatú, sűrített levegőhöz, zárószeleppel és biztonsági szeleppel, 1 − 1 nyomásmérő a palack tartalmához és az üzemi nyomáshoz.

Szabvány:

DIN EN ISO 2503

Technikai adatok

Munkanyomás
-10 bar
Külső menetes palack csatlakozó
5/8 in

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Kosár tartalma

Tovább az árukosárhoz
Tovább az árukosárhoz