Ez a termék már nem szerepel a kínálatban. Ha alternatívát keres, használja a linkeket, vagy lépjen kapcsolatba velünk.

Van alternatíva erre a termékre

Sűrített levegős ütvecsavarozók kompakt 7732

Cikkszám: 079201 7732

Termékadatok

Technikai adatok

Gyártó jelölése 7732
Nyomatéktartomány 138 Nm - 420 Nm
Max. csavar ⌀ (8.8−12.9) M20
Maximális fordulatszám 9 000 min-1
Szerszámbefogó meghajtási profil Négyszög
Szerszámbefogó mérete 1/2 coll
Maximum levegőigény 612 l/min
Csatlakozó menet NPT
Sűrített levegő csatlakozó 1/4 coll
Ajánlott tömlőméret (belső ⌀) 10 mm
Súly 1,3 kg
Működési zajkibocsátás 95 dB(A)
Max. vibráció EN szerint 12,1 m/s2
Hossz 112 mm
Termék fajtája Csavarozó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 079201 7732
Gyártó száma 8941077321

Leírás

Kivitel:

Kompakt, nagy teljesítményű mini ütvecsavarozó alumínium házzal. Felhasználóbarát Side-2-Side átkapcsolás a jobbos/balos forgás közötti átváltáshoz 2 fokozatú működtető karral.
610 Nm maximális oldási nyomaték csupán 1,3 kg súly és csak 112 mm szerkezethossz mellett. Jumbo kalapácsos ütőmű.