• Dear customers, due to maintenance work, there may be restrictions in the operation of the product navigation on 19.4. The search functions are available without restriction.

Forgács szívótömlő készlet DN50

Cikkszám: 078545 DN50
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
29 darabszám azonnal szállítható

Termékadatok

Technikai adatok

Gyártó jelölése DN50
50 mm
Hossz 4 m
Termék fajtája Nedves- és száraz porszívó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 078545 DN50
EAN / GTIN 4005337616814
Gyártó száma 61681

Leírás

Kivitel:

Speciális forgácsszívó tömlő fémforgácsok felszívásához, a 078546 sz. 7868 méretű ferde gumi csőfejjel. A 078541 sz. minden mérethez megfelelő.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Pótalkatrészek

Szolgáltatások és terméktanácsadás

További termékek a speciális ajánlatból "Üzembiztonság"