Ez a termék már nem szerepel a kínálatban. Ha alternatívát keres, használja a linkeket, vagy lépjen kapcsolatba velünk.

Van alternatíva erre a termékre

Akkus élmaró Kézi megvezetésű AKFH18-5

Cikkszám: 078124 AKFH18-5
  • Hozzávaló akkumulátor – szállító/akku típus/feszültség: Fein E 18 V típus
  • Csomagolás: Szállítókoffer

Termékadatok

Technikai adatok

Hozzávaló akkumulátor – szállító/akku típus/feszültség Fein E 18 V típus
A tartalmazott akkumulátorok száma 15
Akkumulátor típus Lítium-ion
Akkumulátor-feszültség 18 V
Csomagolás Szállítókoffer
Gyártó jelölése AKFH 18-5 Select
Üresjárati fordulatszám 2 400 min-1 - 7 500 min-1
Energiaellátás Akkus
Felfekvő tárcsa ⌀ 98 mm
Súly 3 kg
Élszög 45 fok
rádiusz 2,5 mm
Termék fajtája Sorjázó- és élletörő gép

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 078124 AKFH18-5
Gyártó száma 71380161000

Leírás

Kivitel:

Élletörések és rádiuszok létrehozásához sík anyagokon, lemezeken és edényeken, belső és külső élekhez, kontúrvonalakhoz, valamint furatok lekerekítéséhez.
Nagy teljesítményű akkus élmaró a rákövetkező rétegek optimális előkészítéshez a műhelyben vagy az építési területen történő rugalmas munkavégzéshez.
Akkus élmaró 5 mm-ig.

Tartalom:

1 gép 45°-os marófejjel (vezetőgörgő nélkül, váltólapkák nélkül), 3 szorítócsavar, 1 rézpaszta, 1 belső hatszögkulcs 4 mm, 1 Torx csavarhúzó TX 15, 1 műanyag szerszámkoffer.

Figyelem:

A szükséges tartozékokat az eShop-ban találja a 078136078138 számtól.
Hozzávaló akku induló készletet a 073832 sz. 9260431501 méret alatt talál.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Pótalkatrészek