Sarokcsiszoló GWX akku nélkül

Cikkszám: 077011
-tól 
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítható
28 darabszám azonnal szállítható

Leírás

Kivitel:

  • Egyszerű és gyors: A sarokcsiszoló tartozékok egyszerűen cserélhetőek elveszíthető alkatrészek és további szerszámok nélkül.
  • További kulcs már nem szükséges.
  • Átfogó: Sarokcsiszolók és tartozékok nagy választéka, melyek a korábbi eszközökkel teljesen kompatibilisek.
  • Maximális kényelem a tartozékoknak 100%-ban szerszám nélküli és gyors cseréje által.
  • Megbízható: A kötött forgásirányú tartozék az innovatív X-LOCK rendszernek köszönhetően már nem szerelhetőek fel rosszul. Maximális felhasználó védelem a helyes felszerelésnél hallható hangjelzésnek köszönhetően.
  • Tiszta munkavégzés kellemetlen karcolások nélkül! Az X-Lock sarokcsiszolóknál kevésbé erős és csekélyebb csiszolási nyomok.

Figyelem:

Hozzávaló ProCore 18 V akkukat és induló készleteket a 073857 sz. C18 méret és 073865 sz. C18 méret alatt talál

Megfelelő termékek

Ugyanabból a sorozatból "X-LOCK rendszer"