{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
Száradás | 3 s - 30 s | |
Maximális hézagméret | 0,15 mm | |
Húzó-nyírószilárdság | 15 N/mm2 - 20 N/mm2 | |
Veszélyes anyag jelölés | GHS07: Felkiáltójel | |
Termék fajtája | Pillanatragasztó |
Cikkszám | 083359 |