Hoffmann Group Home
  • 500.000 belistázott termék
  • Kiemelkedően magas szállítási pontosság
  • TÜV által tanúsított szállítási minőség
      • Menü
      Cikkszám: 083771 50X5,5

      Nagyteljesítményű tömítőszalag 4411B Fekete 50X5,5 mm×m

      Márka: 3M

      Nagyteljesítményű tömítőszalag 4411B Fekete 50X5,5 mm×m

      érdeklődés szerint
      Azonnal szállítható
      35 darabszám azonnal szállítható
      Szállítás a gyártótól
      Ez a termék már nem elérhető
      Available in 1-3 working days
      Available in 4-6 working days
      Available in 1-2 weeks
      Utánszállítás
      Darabár
      29,50 €
      (5,36 € / 1 Metre)
      50X5,5
      Szélesség×hossz (mm×m)

      Termékleírás

      Kivitel:

      Átfesthető, egyoldalas ragasztószalag kontúrok, élek, átmenetek, szegecsek és csavarfejek vízálló lezárásához. Vastagság 1,0 mm. Tágulási képesség max. 400% horizontális irányban. Vízálló, UV sugárzásnak erősen ellenáll, −40 °C és +90 °C között hőálló (rövid ideig +150 °C).

      Felhasználás:

      Tömítési feladatokhoz és javításokhoz fémeken, festett felületeken, festett fán, üvegen, számos műanyagon és kerámián. Bel- és kültéri használathoz.

      Technikai adatok

      Vastagság
      1 mm
      loading spinner image