{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
IP védettségi osztály | IP 67 | |
ATEX zóna | Nincs | |
Fényáram | 150 lm - 1 500 lm | |
Energiaellátás | Akkus | |
CRI érték | 80 | |
Színhőmérséklet | 6 000 K | |
A tartalmazott akkumulátorok száma | 1 | |
Akkumulátor típus | Lítium-ion | |
Akkumulátor kapacitás | 5,4 Ah | |
Akkumulátor-feszültség | 3,7 V | |
Teljes hossz | 163 mm | |
Teljes szélesség | 63 mm | |
Teljes magasság | 163 mm | |
Súly | 710 g | |
Termék fajtája | Munkalámpa |
Cikkszám | 081254 17 | |
Gyártó száma | 03.5439 |