Hoffmann Group Home
  • 500.000 belistázott termék
  • Kiemelkedően magas szállítási pontosság
  • TÜV által tanúsított szállítási minőség
      • Menü
      Cikkszám: 081189 6

      Alu-Office-Line elosztó 6-os 6

      Márka: Brennenstuhl
      Interfész USB csatlakozó

      Alu-Office-Line elosztó 6-os 6

      érdeklődés szerint
      Azonnal szállítható
      28 darabszám azonnal szállítható
      Szállítás a gyártótól
      Ez a termék már nem elérhető
      Available in 1-3 working days
      Available in 4-6 working days
      Available in 1-2 weeks
      Utánszállítás
      Darabár
      39,11 €
      6
      Csatlakozó aljzatok száma

      Termékleírás

      Kivitel:

      Alu-Office-Line elosztó USB töltés funkcióval. 4 asztali aljzattal és 2 USB töltőcsatlakozóval. Védőérintkezős csatlakozó aljzatok 45°-ban elhelyezve, derékszögű csatlakozókhoz is. Be-/kikapcsolható két pólusú megvilágított biztonsági kapcsoló. Készülékek egyszerű csatlakoztatásához közvetlenül az íróasztalon. Rejtett kábel elvezetés és kényelmes használat.
      Csatlakozó aljzatok integrált gyermekzárral.

      Technikai adatok

      Elosztó hossza
      380 mm
      Kábelhossz
      1,8 m
      Kábel szerkezete
      3G1,5 
      IP védettségi osztály
      IP 20 
      Kábel kategória
      H05VV-F 
      Interfész
      USB csatlakozó 
      loading spinner image