Hoffmann Group Home
  • 500.000 belistázott termék
  • Kiemelkedően magas szállítási pontosság
  • TÜV által tanúsított szállítási minőség
      • Menü
      Cikkszám: 085761

      Tűs feliratozó FlyMarker® mini 120/45 akkumulátoros működtetés

      Márka: Flymarker

      Tűs feliratozó FlyMarker® mini 120/45 akkumulátoros működtetés
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
      -tól  5 416,60 €
      Akkumulátor kapacitás (Ah)

      Termékleírás

      Kivitel:

      • Inkl. HPGL csomag (egyedi logók és vizsgálati jelölések készítéséhez, a CE jelölést tartalmazza.)
      • Inkl. komfort csomag (pl. a réteg felismeréséhez, előpozícionáláshoz, többszörös jelöléshez, stb.)
      • Belső memória több száz jelölési fájlhoz, fontkészlethez és logóhoz.
      • 15 nyelven elérhető.

      A legkülönbözőbb anyagokból (acél, nemesacél, alumínium, vörösréz, sárgaréz, műanyagok, szerszámacél, edzett acélok 62 HRC-ig, stb.) készült egyedi és sorozatgyártott alkatrészek tartós, jelöléséhez / feliratozásához.
      • Nagyteljesítményű, elektromágneses jelölőtű meghajtás.
      • Egyszerű, magától értetődően kezelhető szoftver jelszóvédelemmel.
      • Nagy felbontású színes kijelző.
      • Feliratozás előnézet a biztos jelöléshez.
      • Törésálló ház.
      • Csatlakozók: USB-A, USB-B és Ethernet.
      • Feliratozás: Pontmátrix 5×7 vagy 9×13 raszterben, betűméret 1,0 – 10,0 mm és nagyobb.
      • 10,0 mm-nél nagyobb betűtípus és betűméret külön ajánlatkérésre.
      • Kiváló minőségű, kettős megvezetésű lineáris vezetők a pontos feliratozási eredmények érdekében.
      • Íves felületek feliratozása radiálisan és axiálisan, valamint körív feliratozás.

      Tartalom:

      Inkluzív célszerszám, tömör keményfém 90°-os jelölőtű. Szögmásoló csúszásmentes felülettel, beállító etalon és koffer, 2×18 V Li-Ion akku, töltőkészülék.
      loading spinner image