Csavarkihajtó Két vágóéllel és pontozó csúccsal. 1

Cikkszám: 082861 1
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
26 darabszám azonnal szállítható

Promóciók és ajánlatok

Állítsa be árelőnnyel

Termékadatok

Technikai adatok

Típus 1
Előfúrási ⌀ 3,2 mm
Csavarhoz/tőcsavarhoz M5 − M6
Alkalmazható Edzett acél
Termék fajtája Csavarkihajtó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 082861 1
EAN / GTIN 4049002020872
Gyártó száma R471 001 3

Leírás

Kivitel:

Szívós króm-vanádium acélból. A barázdák éles élei belekapaszkodnak a megfúrt csavarba és kihajtják azt. Négyszöggel a hajtóvassal és ehhez hasonlókkal történő meghajtáshoz.

Felhasználás:

Mind jobb-, mind balmenethez alkalmas. Edzett acélhoz alkalmas.

Alkalmazható:

Edzett acélhoz. Mind jobb-, mind balmenethez alkalmas.

Figyelem:

UNC és UNF menet külön ajánlatkérésre szállítható.